{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 32 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 23,6 mm | |
Élhossz Lc | 210 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 230 mm | |
Teljes hossz L | 354 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Gyártó száma | 162800 32 |