{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 24 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 16,8 mm | |
Élhossz Lc | 180 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 197 mm | |
Teljes hossz L | 296 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197089380 | |
Gyártó száma | 162800 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k11: 24mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
188,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
264,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 197 mm | 137 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Élhossz Lc | 180 mm | 85 mm |
Spirálszög | 25 fok | 7-8 fok |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |