Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 6mm

Cikkszám: 164000 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 208 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 208 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 68 mm
Teljes hossz L 138 mm
Vágóélek száma Z 6
Morse-kúp MK méret 1
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164000 6
EAN / GTIN 4045197091826
Gyártó száma 164000 6

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Páros fogszám egyenlőtlen fogosztással. Így a furat abszolút körkörös és rezgésnyom-mentes lesz. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat. Kúpos befogószár.
Dörzsárak készre köszörülve H7 tűréshez.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
55,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 865 darabszám azonnal szállítható
18,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
38,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
59,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 6 6 6 6 6
Kinyúlási hossz L1 68 mm 56 mm 56 mm 56 mm 53 mm 72 mm
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiN bevonat nélkül
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Névleges ⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford. 0,2 mm/ford. 0,2 mm/ford. 0,2 mm/ford. 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz