{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 53 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197251374 | |
Gyártó száma | 163500 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
59,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 251 darabszám azonnal szállítható
18,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
38,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
55,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 212 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Élhossz Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |