{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 39 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
⌀ tartomány | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164359 39 | |
EAN / GTIN | 4045197770141 | |
Gyártó száma | 164359 39 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 39mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
419,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
401,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
430,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Vágóélek száma Z | 8 | 10 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | 204 mm | 139 mm |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | zöld |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 208 B | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | Morse kúp | DIN 6535 HA, h6 |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |