{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 59 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464699 | |
Gyártó száma | 164341 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC gépi dörzsár, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 6,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
129,27 €
95,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
48,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
102,38 €
72,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
82,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Teljes hossz L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 212 B | Gyári szabvány | DIN 311 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | DIN 6535 HA, h6 | Morse kúp |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |