HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 24mm

Cikkszám: 164358 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: konfigurálható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 24 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés konfigurálható
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 23,210 mm - 24,200 mm
Élhossz Lc 25 mm
Kinyúlási hossz L1 125 mm
Teljes hossz L 180 mm
Vágóélek száma Z 8
Szár ⌀ Ds 20 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,3 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,3 mm
Színes gyűrű zöld
Konfigurálható tűrések A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164358 24
EAN / GTIN 4045197769602
Gyártó száma 164358 24

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
45
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámbefogókba.
Így maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el.
Különleges befogók beszerzése nem szükséges.
Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Rövid élekkel és egyenes horonnyal.
Tűrésadatok:
Konfigurálható:
Dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.
H7: DIN1420 szerinti kivitel H7 furattűréshez.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 24mm

HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 24mm

érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
282,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
111,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
181,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
263,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
112,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 8 8 8 8 8 8
Kinyúlási hossz L1 125 mm 167 mm 167 mm 115 mm 145 mm 140 mm
Teljes hossz L 180 mm 268 mm 268 mm 180 mm 231 mm 231 mm
Szabvány Gyári szabvány DIN 208 B DIN 208 B Gyári szabvány DIN 206 B DIN 206 B
Élhossz Lc 25 mm 68 mm 68 mm 25 mm 115 mm 115 mm
Szerszámanyag HSS HSS E HSS E HSS HSS HSS
Termék fajtája Philips bit Philips bit Philips bit Philips bit Philips bit Philips bit

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz