{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 27 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 125 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164358 27 | |
EAN / GTIN | 4045197769633 | |
Gyártó száma | 164358 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat 27 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
305,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
222,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
291,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | zöld | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | nem | Igen, 25 bar-ral | nem | nem |
Norm | Gyári szabvány | DIN 208 B | Gyári szabvány | DIN 206 B | DIN 311 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |