HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 11H7mm

Cikkszám: 164358 11H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 11 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 20 mm
Kinyúlási hossz L1 69 mm
Teljes hossz L 120 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,18 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,15 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164358 11H7
EAN / GTIN 4045197767745
Gyártó száma 164358 11H7

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
45
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámbefogókba.
Így maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el.
Különleges befogók beszerzése nem szükséges.
Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Rövid élekkel és egyenes horonnyal.
Tűrésadatok:
Konfigurálható:
Dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.
H7: DIN1420 szerinti kivitel H7 furattűréshez.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz