{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 36 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Gyártó száma | 164358 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat 36 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
393,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
351,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
378,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
298,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | zöld | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | Gyári szabvány | DIN 208 B | DIN 208 B | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 25 | 79 | 79 | 25 | 142 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |