{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud llave L | 450 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Número del fabricante | 6101350 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 27 mm
a petición
En stock
156 piezas en stock
36,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.326 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
839 piezas en stock
19,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 13 | 13 | 13 |
Superficie | cromado | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 450 | 310 | 300 |
Ancho de llave | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20,2 | 18 | 18 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |