{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Longitud llave L | 180 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 9 | |
EAN / GTIN | 4010886608012 | |
Número del fabricante | 6080170 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 9 mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
12,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
447 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.079 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.639 piezas en stock
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 180 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |