{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 46 mm | |
Longitud llave L | 640 mm | |
altura máxima de boca h1 | 17 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 28 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Número del fabricante | 6102160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 46 mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
158,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
200 piezas en stock
40,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
714 piezas en stock
41,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 17 mm | 18 mm | 18 mm |
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 640 mm | 492 mm | 492 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |