{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Longitud llave L | 340 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 21 | |
EAN / GTIN | 4010886608043 | |
Número del fabricante | 6080410 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga 21 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
25,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.366 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
405 piezas en stock
9,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9,5 | 10 | 9,2 |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 340 | 250 | 302 |
Ancho de llave | 21 | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |