{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Longitud llave L | 160 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 7 | |
EAN / GTIN | 4010886807064 | |
Número del fabricante | 1394916 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 7 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
11,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.911 piezas en stock
2,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
482 piezas en stock
3,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | cromadas | cromado |
Longitud llave L | 160 | 110 | 138 |
Ancho de llave | 7 | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6,5 | 7 | 7 |