{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud llave L | 400 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 24 | |
EAN / GTIN | 4010886610121 | |
Número del fabricante | 6101270 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 24 mm
a petición
En stock
180 piezas en stock
28,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
980 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.801 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.231 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 400 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18,2 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |