{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Longitud llave L | 235 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10,8 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 14 | |
EAN / GTIN | 4010886610077 | |
Número del fabricante | 6100700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
15,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
390 piezas en stock
4,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
353 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
7,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 235 mm | 218 mm | 260 mm | 210 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10,8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |