{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Longitud llave L | 260 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Número del fabricante | 614950 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 14 mm
a petición
En stock
382 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
443 piezas en stock
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 |
Longitud llave L | 260 | 180 |
Ancho de llave | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 12 |
Tipo de producto | Llave | Llave |