Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 614950 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
307 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 15 mm
Longitud llave L 275 mm
altura máxima de boca h1 7 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 11 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614950 15
EAN / GTIN 4045197511324
Número del fabricante 614950 15

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, pulido y cromado mate.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 15mm

Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 15mm

a petición
En stock
307 piezas en stock
8,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
371 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 7 mm 7 mm 7 mm
Posición anillo 15 grados 15 grados 10 grados
Longitud llave L 275 mm 230 mm 215 mm
Ancho de llave 15 mm 15 mm 15 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Material Acero al cromo molibdeno Acero al cromo-vanadio Acero aleado al cromo
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra