{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Longitud llave L | 215 mm | |
altura máxima de boca h1 | 7 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220662 | |
Número del fabricante | 614600 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 15 mm
a petición
En stock
194 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
860 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 7 | 7 |
Superficie | cromado sobre níquel | mate cromado |
Longitud llave L | 215 | 170 |
Ancho de llave | 15 | 15 |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 | 12 |