{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud llave L | 195 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220648 | |
Número del fabricante | 614600 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 13 mm
a petición
En stock
1.148 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.228 piezas en stock
7,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 |
Longitud llave L | 195 | 160 |
Ancho de llave | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave |