{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 330 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197511355 | |
Número del fabricante | 614950 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 18mm
a petición
En stock
105 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
277 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 330 mm | 266 mm | 255 mm |
Ancho de llave | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |