Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 18mm

Número de artículo: 614900 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 18 mm
Longitud llave L 266 mm
altura máxima de boca h1 8,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 12 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614900 18
EAN / GTIN 4045197442123
Número del fabricante 614900 18

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 18mm

Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 18mm

a petición
En stock
215 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
271 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Posición anillo 15 grados 15 grados 10 grados
Longitud llave L 266 mm 330 mm 255 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo molibdeno Acero aleado al cromo
Altura máxima del anillo h2 máx. 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra