{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Longitud llave L | 194 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197442062 | |
Número del fabricante | 614900 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 12 mm
a petición
En stock
288 piezas en stock
4,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.825 piezas en stock
6,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |