{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Longitud llave L | 444 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 32 | |
EAN / GTIN | 4045197442208 | |
Número del fabricante | 614900 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 32 mm
a petición
En stock
435 piezas en stock
18,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.070 piezas en stock
15,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 14 | 14 |
Superficie | cromado | cromadas |
Ancho de llave | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave |