{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Longitud llave L | 182 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197442055 | |
Número del fabricante | 614900 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, versión larga 11 mm
a petición
En stock
295 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.640 piezas en stock
3,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 6 | 5,5 |
Superficie | cromado | cromadas |
Posición anillo | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |