Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 614900 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
593 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Longitud llave L 128 mm
altura máxima de boca h1 4,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 6 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614900 6
EAN / GTIN 4045197442000
Número del fabricante 614900 6
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.