{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Longitud llave L | 218 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197442086 | |
Número del fabricante | 614900 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 14 mm
a petición
En stock
327 piezas en stock
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.024 piezas en stock
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 218 | 180 |
Ancho de llave | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |