{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Longitud llave L | 290 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,1 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197442147 | |
Número del fabricante | 614900 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 20 mm
a petición
En stock
100 piezas en stock
8,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
12,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | 9 mm |
Longitud llave L | 290 mm | 280 mm |
Ancho de llave | 20 mm | 20 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,1 mm | 13,1 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |