Llave combinada, versión larga 9 mm

Número de artículo: 614900 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 9 mm
Longitud llave L 158 mm
altura máxima de boca h1 5,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 8 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614900 9
EAN / GTIN 4045197442031
Número del fabricante 614900 9

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, versión larga  9 mm

Llave combinada, versión larga 9 mm

a petición
En stock
395 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.578 piezas en stock
3,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 5,5 4,5
Superficie cromado cromadas
Posición anillo 15 15
Longitud llave L 158 130
Ancho de llave 9 9
Medidas anchos de llave métrico métrico
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra