{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 424 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13,2 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 | |
Número del fabricante | 614900 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 30 mm
a petición
En stock
481 piezas en stock
17,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.762 piezas en stock
23,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 grados | 10 grados |
Ancho de llave | 30 mm | 30 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Tipo de producto | Llave | Llave |