{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Longitud llave L | 138 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197442017 | |
Número del fabricante | 614900 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 7 mm
a petición
En stock
480 piezas en stock
3,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.777 piezas en stock
2,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | cromadas |
Longitud llave L | 138 | 110 |
Ancho de llave | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 | 7 |