{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Longitud llave L | 254 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197442116 | |
Número del fabricante | 614900 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 17 mm
a petición
En stock
576 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
728 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
926 piezas en stock
9,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Ancho de llave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |