{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud llave L | 206 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197442079 | |
Número del fabricante | 614900 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 13 mm
a petición
En stock
1.587 piezas en stock
4,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
39 piezas en stock
CHF 8.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 degré |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | metrisch | métrique |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acier au chrome |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Clés |