{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Longitud llave L | 310 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Número del fabricante | 614950 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 17 mm
a petición
En stock
743 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.195 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 | 8 |
Longitud llave L | 310 | 210 |
Ancho de llave | 17 | 17 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 | 13 |
Tipo de producto | Llave | Llave |