{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud llave L | 170 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 8 | |
EAN / GTIN | 4010886608005 | |
Número del fabricante | 6080090 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
11,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.307 piezas en stock
3,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.061 piezas en stock
3,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.793 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 170 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Ancho de llave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |