{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 480 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 30 | |
EAN / GTIN | 4010886610176 | |
Número del fabricante | 6101780 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 30 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
56,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.238 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
17,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | cromadas | cromado |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 480 | 340 | 424 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21,2 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |