{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Longitud llave L | 210 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 12 | |
EAN / GTIN | 4010886610053 | |
Número del fabricante | 6100540 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga 12 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
12,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.753 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
311 piezas en stock
4,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Superficie | cromado | cromadas | cromado |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 10 | 9 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |