{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 295 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 18 | |
EAN / GTIN | 4010886608036 | |
Número del fabricante | 6080330 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 18 mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
21,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Superficie | cromado | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 | 15 | 10 |
Longitud llave L | 295 | 266 | 255 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,2 | 12 | 12 |