{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Longitud llave L | 250 mm | |
altura máxima de boca h1 | 7 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 15 | |
EAN / GTIN | 4010886610084 | |
Número del fabricante | 6100890 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 15 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
15,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.186 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 7 | 7 | 7 |
Superficie | cromado | cromadas | cromado |
Ancho de llave | 15 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11,2 | 12 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |