{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 190 mm | |
altura máxima de boca h1 | 7 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197159816 | |
Número del fabricante | 613950 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada 15 mm
a petición
En stock
2.196 piezas en stock
4,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
520 piezas en stock
5,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 7 | 7 |
Superficie | cromadas | cromado |
Longitud llave L | 190 | 230 |
Ancho de llave | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |