{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197159793 | |
Número del fabricante | 613950 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
12.862 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
310 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.987 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Superficie | cromadas | fosfatadas | mate cromado |
Longitud llave L | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |