{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 400 mm | |
altura máxima de boca h1 | 15 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 24 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 36 | |
EAN / GTIN | 4045197441669 | |
Número del fabricante | 613950 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 36mm
a petición
En stock
1.714 piezas en stock
28,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
343 piezas en stock
27,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
708 piezas en stock
41,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Superficie | cromadas | fosfatadas | mate cromado |
Longitud llave L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |