{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 310 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 27 mm
a petición
En stock
2.576 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
509 piezas en stock
13,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 13 | 12 |
Superficie | cromadas | cromado |
Ancho de llave | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 | 18 |
Tipo de producto | Llave | Llave |