Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 24mm

Número de artículo: 613950 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
5.422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 24 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 280 mm
altura máxima de boca h1 12 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 16 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613950 24
EAN / GTIN 4045197159885
Número del fabricante 613950 24

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 24mm

Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 24mm

a petición
En stock
5.422 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.337 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.430 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 12 mm 12 mm 12 mm
Superficie cromadas fosfatadas mate cromado
Longitud llave L 280 mm 280 mm 280 mm
Ancho de llave 24 mm 24 mm 24 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra