• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada 25 mm

Número de artículo: 613950 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
417 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 25 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 290 mm
altura máxima de boca h1 12 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 16 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613950 25
EAN / GTIN 4045197441652

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra