{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Longitud llave L | 400 mm | |
altura máxima de boca h1 | 15 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 24 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 36 | |
EAN / GTIN | 4045197385277 | |
Número del fabricante | 613900 36 |