{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Longitud llave L | 442 mm | |
altura máxima de boca h1 | 17 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 26 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441584 | |
Número del fabricante | 613900 41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 41mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
32,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.009 piezas en stock
34,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | fosfatadas | cromadas |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 442 mm | 442 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 26 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |