Llave combinada 5 mm

Número de artículo: 613900 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Longitud llave L 100 mm
altura máxima de boca h1 4 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 6 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613900 5
EAN / GTIN 4045197441553
Número del fabricante 613900 5

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada  5 mm

Llave combinada 5 mm

a petición
En stock
39 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
979 piezas en stock
4,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 4 4
Longitud llave L 100 100
Ancho de llave 5 5
Medidas anchos de llave métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura máxima del anillo h2 máx. 6 6
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra