{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 25 mm | |
Longitud llave L | 290 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441577 | |
Número del fabricante | 613900 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada 25 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
11,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
11,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | fosfatadas | cromadas |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 290 | 290 |
Ancho de llave | 25 | 25 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 | 16 |